品番 : EA354GD-101
品名 : [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 護 MAMORI02 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 230 |
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 材質 | 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 |
厚み(mm) | 1.1 |
| 重量 | 41g | カラー | OD |
| 用途 | 荷物の持ち運びに/車などのメンテナンスになど。 | ||
| ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高い滑り止め効果を発揮します。 | |||
| 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 | |||
| 耐摩耗性に優れています。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 121 (2026/11/04 13:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2183ページ 2532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GD-101 [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD) |
| EA354GD-102 [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD) |
| EA354GD-103 [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD) |
ウェブカタログ画像
拡大

