詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-11

品名 : [S] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 310
サイズ S 全長(mm) 220
掌周り(mm) 195 中指長さ(mm) 74
材質 基材:ポリエステル・綿
コーティング:天然ゴム
厚み(mm) 1.6
重量 67g カラー 本体:グリーン
裾:グリーン
入数 1双 用途 清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などに。
強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/11/17 22:38現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2184ページ
バリエーション一覧
EA354GD-11 [S] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑)
EA354GD-12 [M] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑)
EA354GD-13 [L] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑)
EA354GD-14 [LL] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑)
ウェブカタログ画像
※品番によって裾部分の色が異なります。
  • ※品番によって裾部分の色が異なります。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top