品番 : EA354GD-12
品名 : [M] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 310 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 230 |
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 78 |
| 材質 | 基材:ポリエステル・綿 コーティング:天然ゴム |
厚み(mm) | 1.6 |
| 重量 | 85g | カラー | 本体:グリーン 裾:ブルー |
| 入数 | 1双 | 用途 | 清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などに。 |
| 強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 | |||
| 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/17 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GD-11 [S] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑) |
| EA354GD-12 [M] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑) |
| EA354GD-13 [L] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑) |
| EA354GD-14 [LL] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によって裾部分の色が異なります。
