詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-117

品名 : [M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 341
サイズ M 全長(mm) 230
掌周り(mm) 185 中指長さ(mm) 77
入数 10双 材質 樹脂部:天然ゴム
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
厚み(mm) 1.1 カラー レッド
用途 農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業などに。 注意 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
・保管する時には直射日光を避けてください。
天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。
独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

3,220 (税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/23 16:16現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2184ページ
バリエーション一覧
EA354GD-111 [S] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル)
EA354GD-112 [M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル)
EA354GD-113 [L] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル)
EA354GD-116 [S] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双)
EA354GD-117 [M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双)
EA354GD-118 [L] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双)
ウェブカタログ画像
入数10双
※商品はMサイズです。
  • 入数10双\n※商品はMサイズです。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top