品番 : EA354GD-118
品名 : [L] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 341 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 205 | 中指長さ(mm) | 79 |
| 入数 | 10双 | 材質 | 樹脂部:天然ゴム 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 |
| 厚み(mm) | 1.1 | カラー | レッド |
| 用途 | 農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業などに。 | 注意 | ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 |
| 天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。 | |||
| 独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/09 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10双
