品番 : EA354GD-126
品名 : [S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 371 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 200 |
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 入数 | 10双 | 材質 | 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 |
| 厚み | 約0.8mm | カラー | 本体:ブラック 手首:レッド |
| 用途 | 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業などに。 | 注意 | ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 |
| 手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。 | |||
| 指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/28 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA354GD-122(Mサイズ)です。