詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-127

品名 : [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 371
サイズ M 全長(mm) 220
掌周り(mm) 195 中指長さ(mm) 77
入数 10双 材質 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
厚み 約0.8mm カラー 本体:ブラック
手首:ホワイト
用途 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業などに。 注意 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
・保管する時には直射日光を避けてください。
手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。
指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
追加説明
カタログ価格

4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/28 17:47現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2183ページ
バリエーション一覧
EA354GD-121 [S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-122 [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-123 [L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-126 [S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
EA354GD-127 [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
EA354GD-128 [L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
ウェブカタログ画像
入数10双
  • 入数10双
  • ゴムの種類
  • 入数10双\n※商品はMサイズです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top