品番 : EA354GD-26
品名 : [M] 手袋(ポリエステル 綿・ニトリルゴムコーティング)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 360 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 230 |
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 材質 | 基材:ポリエステル・綿 コーティング:ニトリルゴム |
厚み | 1.2mm |
| 重量 | 64g | カラー | 本体:ブルー 裾:グリーン |
| 入数 | 1双 | 用途 | 清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業などに。 |
| ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 | |||
| 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/11/17 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GD-26 [M] 手袋(ポリエステル 綿・ニトリルゴムコーティング) |
| EA354GD-27 [L] 手袋(ポリエステル 綿・ニトリルゴムコーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によって裾部分の色が異なります。

