詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-27

品名 : [L] 手袋(ポリエステル 綿・ニトリルゴムコーティング)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 360
サイズ L 全長(mm) 240
掌周り(mm) 220 中指長さ(mm) 80
材質 基材:ポリエステル・綿
コーティング:ニトリルゴム
厚み 1.2mm
重量 72g カラー 本体:ブルー
裾:ブルー
入数 1双 用途 清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業などに。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 122

(2026/07/07 19:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2183ページ

代替品

EA354HD-3
  • 品番

    EA354HD-3

  • コメント

    滑り止めドット加工付

バリエーション一覧
EA354GD-26 [M] 手袋(ポリエステル 綿・ニトリルゴムコーティング)
EA354GD-27 [L] 手袋(ポリエステル 綿・ニトリルゴムコーティング)
EA354GD-28 [LL] 手袋(ポリエステル 綿・ニトリルゴムコーティング)
ウェブカタログ画像
※品番によって裾部分の色が異なります。
  • ※品番によって裾部分の色が異なります。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top