品番 : EA354GD-28
品名 : [LL] 手袋(ポリエステル 綿・ニトリルゴムコーティング)
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 360 |
---|---|---|---|
サイズ | LL | 全長(mm) | 250 |
掌周り(mm) | 240 | 中指長さ(mm) | 82 |
材質 | 基材:ポリエステル・綿 コーティング:ニトリルゴム |
厚み | 1.2mm |
重量 | 76g | カラー | 本体:ブルー 裾:グレー |
入数 | 1双 | 用途 | 清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業などに。 |
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 | |||
特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 | |||
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/06/17 20:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2244ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354GD-26 [M] 手袋(ポリエステル 綿・ニトリルゴムコーティング) |
EA354GD-27 [L] 手袋(ポリエステル 綿・ニトリルゴムコーティング) |
EA354GD-28 [LL] 手袋(ポリエステル 綿・ニトリルゴムコーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によって裾部分の色が異なります。