詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354HD-9

品名 : [LL] 手袋(ニトリルゴムコーティング)

仕様

サイズ LL 材質 樹脂部分:ニトリルゴム
繊維部分:ナイロン、スパンデックス
全長 245mm 掌周り 215mmm
中指長さ 90mm 厚み 1.2mm
滑り止めドット加工付
手の甲までニトリルゴム加工されており、耐久性が高くなっています。
伸縮性がある袖口で着脱しやすい手袋です。
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/12/30 02:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2184ページ
バリエーション一覧
EA354HD-7 [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354HD-8 [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354HD-9 [LL] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ゴムの種類

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top