品番 : EA354HD-7
品名 : [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
仕様
| サイズ | M | 材質 | 樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:ナイロン、スパンデックス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 240mm | 掌周り | 200mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 1.2mm |
| 滑り止めドット加工付 | |||
| 手の甲までニトリルゴム加工されており、耐久性が高くなっています。 | |||
| 伸縮性がある袖口で着脱しやすい手袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/04/01 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HD-7 [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-8 [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-9 [LL] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
