品番 : EA354GD-93
品名 : [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 護 MAMORI01 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 260 |
| 掌周り(mm) | 205 | 中指長さ(mm) | 81 |
| 材質 | 樹脂部:天然ゴム 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 |
厚み(mm) | 1.1mm |
| 重量 | 61g | カラー | OD |
| 用途 | 荷物の持ち運びなどに。 | ||
| ● 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 ● 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 ● 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 ● 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 ● 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 ● 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ● 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/18 07:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ 2532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GD-91 [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) |
| EA354GD-92 [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) |
| EA354GD-93 [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) |
ウェブカタログ画像
拡大

