詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-91

品名 : [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 護 MAMORI01
サイズ M 全長(mm) 230
掌周り(mm) 180 中指長さ(mm) 75
材質 樹脂部:天然ゴム
繊維部:ナイロン 、ポリエステル、その他
厚み(mm) 1.1mm
重量 50g カラー OD
用途 荷物の持ち運びなどに。
● 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
● 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
● 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
● 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
● 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
● 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
● 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
追加説明
カタログ価格

460 (税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 110

(2026/08/07 21:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2184ページ 2532ページ

代替品

EA354GD-12
  • 品番

    EA354GD-12

  • コメント

    各寸法が異なります。

バリエーション一覧
EA354GD-91 [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD)
EA354GD-92 [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD)
EA354GD-93 [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top