品番 : EA354GE-21
品名 : [M] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 620 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 300 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 78 |
| 材質 | 表:塩化ビニール 裏:綿・ポリエステル |
厚み(mm) | 1.5 |
| 重量 | 146g | 用途 | 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広くお使いいただけます。 |
| 耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 | |||
| 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 | |||
| 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/02/14 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2196ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-21 [M] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) |
| EA354GE-22 [L] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) |
| EA354GE-23 [LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) |
ウェブカタログ画像
拡大

