詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GE-22

品名 : [L] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 620
サイズ L 全長(mm) 300
掌周り(mm) 235 中指長さ(mm) 80
材質 表:塩化ビニール
裏:綿・ポリエステル
厚み(mm) 1.5
重量 158g 用途 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広くお使いいただけます。
耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/09/17 19:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2196ページ

代替品

EA354GE-12
  • 品番

    EA354GE-12

  • コメント

    L/300mm 1.6mm 耐油 青

バリエーション一覧
EA354GE-21 [M] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
EA354GE-22 [L] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
EA354GE-23 [LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top