詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GE-3

品名 : [L] 手袋(透湿防水・ポリウレタン)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 281
商品名 テムレス サイズ L
全長(mm) 270 掌周り(mm) 220
中指長さ(mm) 78 材質 表:ポリウレタン
裏:ナイロン、ポリウレタン
厚み(mm) 0.8 入数 1双
重量 50g カラー ブルー
用途 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業などに。
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性、透湿防水に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
特殊なポリウレタン樹脂コーティングにより、やわらかさと軽さを実現しました。
追加説明
カタログ価格

960 円(税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/06 22:04現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2199ページ
バリエーション一覧
EA354GE-1 [S] 手袋(透湿防水・ポリウレタン)
EA354GE-2 [M] 手袋(透湿防水・ポリウレタン)
EA354GE-3 [L] 手袋(透湿防水・ポリウレタン)
EA354GE-4 [LL] 手袋(透湿防水・ポリウレタン)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top