品番 : EA354GE-4
品名 : [LL] 手袋(透湿防水・ポリウレタン)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 281 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テムレス | サイズ | LL |
| 全長(mm) | 280 | 掌周り(mm) | 240 |
| 中指長さ(mm) | 83 | 材質 | 表:ポリウレタン 裏:ナイロン、ポリウレタン |
| 厚み(mm) | 0.8 | 入数 | 1双 |
| 重量 | 54g | カラー | ブルー |
| 用途 | 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業などに。 | ||
| 透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 | |||
| 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 耐洗剤性、透湿防水に優れています。 | |||
| 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 | |||
| 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 特殊なポリウレタン樹脂コーティングにより、やわらかさと軽さを実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/06 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-1 [S] 手袋(透湿防水・ポリウレタン) |
| EA354GE-2 [M] 手袋(透湿防水・ポリウレタン) |
| EA354GE-3 [L] 手袋(透湿防水・ポリウレタン) |
| EA354GE-4 [LL] 手袋(透湿防水・ポリウレタン) |
