品番 : EA354GE-36A
品名 : [S] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 283 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジャージテムレス | サイズ | S |
| 全長(mm) | 260 | 掌周り(mm) | 180 |
| 中指長さ(mm) | 69 | 材質 | 表:ポリウレタン 裏:ナイロン・綿 |
| 厚み(mm) | 0.8 | 重量 | 43g |
| カラー | ブルー | 用途 | 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業などに。 |
| 透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した手袋です。 | |||
| 袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。 | |||
| 特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。 | |||
| 臭いを低減。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/18 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-36A [S] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付) |
| EA354GE-37A [M] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付) |
| EA354GE-38A [L] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付) |
| EA354GE-39A [LL] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズによって手首の色が異なります。