詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GE-38A

品名 : [L] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 283
商品名 ジャージテムレス サイズ L
全長(mm) 260 掌周り(mm) 220
中指長さ(mm) 78 材質 表:ポリウレタン、
裏:ナイロン・綿
厚み(mm) 0.8 重量 54g
カラー ブルー 用途 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業などに。
透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した手袋です。
袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。
特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
臭いを低減。
追加説明
カタログ価格

1,010 (税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/02/14 14:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2199ページ
バリエーション一覧
EA354GE-36A [S] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付)
EA354GE-37A [M] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付)
EA354GE-38A [L] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付)
EA354GE-39A [LL] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354GE-37Aです。
※サイズによって手首の色が異なります。
  • ※画像はEA354GE-37Aです。\n※サイズによって手首の色が異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top