詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GE-47

品名 : [LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿裏)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 No.40
サイズ LL 全長(mm) 250
掌周り(mm) 250 中指長さ(mm) 90
材質 表:塩化ビニール
裏:綿
厚み(mm) 1.6
入数 1双 重量 182g
滑り止め付 粒子付の特殊加工により、高いスベリ止効果を発揮 用途 金属加工や廃棄物収集・がれき撤去などハードな作業に。
耐油性手袋
パウダーフリー
摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。
裏布はメリヤス編みの縫製手袋です。
縫製手袋に塩化ビニル樹脂をコーティングし、粒子状のスベリ止めを取り付けているため、耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

590 円(税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2196ページ

代替品

EA354GE-8
  • 品番

    EA354GE-8

  • コメント

    LL/270mm 1.6mm 耐油 青

バリエーション一覧
EA354GE-46 [L] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿裏)
EA354GE-47 [LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿裏)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top