品番 : EA354GE-46
品名 : [L] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿裏)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | No.40 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 250 |
| 掌周り(mm) | 235 | 中指長さ(mm) | 82 |
| 材質 | 表:塩化ビニール 裏:綿 |
厚み(mm) | 1.6 |
| 入数 | 1双 | 重量 | 172g |
| 滑り止め付 | 粒子付の特殊加工により、高いスベリ止効果を発揮 | 用途 | 金属加工や廃棄物収集・がれき撤去などハードな作業に。 |
| 耐油性手袋 | |||
| パウダーフリー | |||
| 摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。 | |||
| 裏布はメリヤス編みの縫製手袋です。 | |||
| 縫製手袋に塩化ビニル樹脂をコーティングし、粒子状のスベリ止めを取り付けているため、耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2196ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-46 [L] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿裏) |
| EA354GE-47 [LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿裏) |
ウェブカタログ画像
拡大

