品番 : EA354GE-7
品名 : [L] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 650 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 250 |
| 掌周り(mm) | 235 | 中指長さ(mm) | 82 |
| 材質 | 表:塩化ビニール 裏:綿、ポリエステル、ポリウレタン |
厚み(mm) | 1.6 |
| 入数 | 1双 | 重量 | 152g |
| カラー | ブルー | 用途 | 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業などに。 |
| 特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。 | |||
| 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-6 [M] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル) |
| EA354GE-7 [L] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル) |
| EA354GE-8 [LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル) |
ウェブカタログ画像
拡大
