詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GE-6

品名 : [M] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 650
サイズ M 全長(mm) 250
掌周り(mm) 220 中指長さ(mm) 78
材質 表:塩化ビニール
裏:綿、ポリエステル、ポリウレタン
厚み(mm) 1.6
入数 1双 重量 140g
カラー ブルー 用途 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業などに。
特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
追加説明
カタログ価格

515 円(税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2196ページ
バリエーション一覧
EA354GE-6 [M] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル)
EA354GE-7 [L] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル)
EA354GE-8 [LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top