品番 : EA354GE-61
品名 : [M] 手袋(天然ゴム)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 350 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 265 |
| 掌周り(mm) | 215 | 中指長さ(mm) | 76 |
| 材質 | 樹脂部:天然ゴム 繊維部:綿 |
厚み(mm) | 1.2 |
| 滑り止め加工付 | |||
| 天然ゴムをコーティングしている為、引き裂き・摩耗強度に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/09/17 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-61 [M] 手袋(天然ゴム) |
| EA354GE-62 [L] 手袋(天然ゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大

