品番 : EA354GE-62
品名 : [L] 手袋(天然ゴム)
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 350 |
---|---|---|---|
天然ゴムをコーティングしている為、引き裂き・摩耗強度に優れています。 | |||
滑り止め加工付 | |||
サイズ | L | 全長 | 265mm |
厚み | 1.2mm | 掌周り | 225mm |
中指長さ | 76mm | 材質 | 樹脂部:天然ゴム、 繊維部:綿 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 38 (2024/06/16 21:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2298ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354GE-61 [M] 手袋(天然ゴム) |
EA354GE-62 [L] 手袋(天然ゴム) |
EA354GE-63 [LL] 手袋(天然ゴム) |
拡大