品番 : EA354GE-77
品名 : [LL] 手袋・耐油(ニトリルゴム/10双)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 770-10P |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長 | 270mm |
| 厚み | 0.9mm | 掌周り | 250mm |
| 中指長さ | 86mm | 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、綿 |
| 入数 | 10双 | 用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業/石油・化学関連業などに。 |
| ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 | |||
| 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 | |||
| 滑り止め加工付 | |||
| 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。 | |||
| 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 | |||
| 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-77 [LL] 手袋・耐油(ニトリルゴム/10双) |
| EA354GE-79 [LL] 手袋・耐油(ニトリルゴム/1双) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10双

