品番 : EA354GE-83
品名 : [LL] 手袋・耐油(ニトリルゴム)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 771 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 320 |
| 掌周り(mm) | 250 | 中指長さ(mm) | 86 |
| 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、綿 |
厚み(mm) | 0.9 |
| 用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業/石油・化学関連業などに。 | ||
| 滑り止め加工付 | |||
| ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 | |||
| 袖口から水や油が浸入しにくい、全長30cmのロングタイプです。 | |||
| 特に傷つきやすい指先は4重コートで強化しています。 | |||
| 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。油がついた部品などもしっかり掴めます。 | |||
| 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。 | |||
| 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 | |||
| 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2025/12/30 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-81 [M] 手袋・耐油(ニトリルゴム) |
| EA354GE-82 [L] 手袋・耐油(ニトリルゴム) |
| EA354GE-83 [LL] 手袋・耐油(ニトリルゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
