詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GE-81

品名 : [M] 手袋・耐油(ニトリルゴム)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 771
サイズ M 全長(mm) 300
掌周り(mm) 215 中指長さ(mm) 75
材質 樹脂部:ニトリルゴム
繊維部:ポリエステル、綿
厚み(mm) 0.9
用途 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業/石油・化学関連業などに。
滑り止め加工付
ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
袖口から水や油が浸入しにくい、全長30cmのロングタイプです。
特に傷つきやすい指先は4重コートで強化しています。
粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。油がついた部品などもしっかり掴めます。
裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2026/08/08 00:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2197ページ
バリエーション一覧
EA354GE-81 [M] 手袋・耐油(ニトリルゴム)
EA354GE-82 [L] 手袋・耐油(ニトリルゴム)
EA354GE-83 [LL] 手袋・耐油(ニトリルゴム)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top