詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GE-92

品名 : [M] 手袋・耐油(ニトリルゴム)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 378Plus
サイズ M 全長(mm) 290
掌周り(mm) 205 中指長さ(mm) 79
材質 樹脂部:ニトリルゴム
繊維部:ポリエステル
厚み(mm) 1.4
入数 1双 重量 39g
カラー ブルー 用途 お掃除、車などのメンテナンス、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業などに。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
シームレス構造のため、手袋の中で縫い目が当たらず、作業中の痛み・不快感を軽減します。
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/10/26 10:56現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2197ページ
バリエーション一覧
EA354GE-91 [S] 手袋・耐油(ニトリルゴム)
EA354GE-92 [M] 手袋・耐油(ニトリルゴム)
EA354GE-93 [L] 手袋・耐油(ニトリルゴム)
EA354GE-94 [LL] 手袋・耐油(ニトリルゴム)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354GE-93です
  • ※画像はEA354GE-93です
  • ※画像はEA354GE-93です
  • ※画像はEA354GE-93です
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA354GE-93です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top