品番 : EA354GE-93
品名 : [L] 手袋・耐油(ニトリルゴム)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 378Plus |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 290 |
| 掌周り(mm) | 225 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル |
厚み(mm) | 1.4 |
| 入数 | 1双 | 重量 | 41g |
| カラー | ブルー | 用途 | お掃除、車などのメンテナンス、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業などに。 |
| ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 | |||
| 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 | |||
| 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| シームレス構造のため、手袋の中で縫い目が当たらず、作業中の痛み・不快感を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/10/26 10:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-91 [S] 手袋・耐油(ニトリルゴム) |
| EA354GE-92 [M] 手袋・耐油(ニトリルゴム) |
| EA354GE-93 [L] 手袋・耐油(ニトリルゴム) |
| EA354GE-94 [LL] 手袋・耐油(ニトリルゴム) |
