品番 : EA354GF-1
品名 : [M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 170 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 320 |
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 材質 | 表:塩化ビニール 裏:レーヨン・綿 |
厚み(mm) | 0.6 |
| 重量 | 96g | 用途 | 農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などに。 |
| 特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。 | |||
| 指先2度漬け加工により、強度がアップしました。 | |||
| 耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。 | |||
| スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 | |||
| 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。 | |||
| 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/12 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GF-1 [M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) |
| EA354GF-2 [L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) |
ウェブカタログ画像
拡大
