詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GF-2

品名 : [L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 170
サイズ L 全長(mm) 320
掌周り(mm) 220 中指長さ(mm) 80
材質 表:塩化ビニール
裏:レーヨン・綿
厚み(mm) 0.6
重量 110g 用途 農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などに。
特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。
指先2度漬け加工により、強度がアップしました。
耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。
スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。
着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
追加説明
カタログ価格

425 (税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/09/18 05:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2196ページ
バリエーション一覧
EA354GF-1 [M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)
EA354GF-2 [L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top