品番 : EA354GF-21
品名 : [M/320mm] 手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 132 |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | サイズ | M |
| 全長(mm) | 320 | 掌周り(mm) | 200 |
| 中指長さ(mm) | 77 | 材質 | 樹脂部:塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部:レーヨン、綿 |
| 厚み(mm) | 0.6 | 入数 | 1双 |
| 用途 | 農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業などに。 | ||
| 耐久性のある丈夫な厚手手袋です。 | |||
| キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。 | |||
| 指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。 | |||
| 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/21 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2196ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
