詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GF-22

品名 : [L/320mm] 手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 132
カラー グリーン サイズ L
全長(mm) 320 掌周り(mm) 220
中指長さ(mm) 80 材質 樹脂部:塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
繊維部:レーヨン、綿
厚み(mm) 0.6 入数 1双
用途 農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業などに。
耐久性のある丈夫な厚手手袋です。
キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。
指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
追加説明
カタログ価格

370 (税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/08/07 23:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2196ページ
バリエーション一覧
EA354GF-11 [S/320mm] 手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)
EA354GF-12 [M/320mm] 手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)
EA354GF-13 [L/320mm] 手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)
EA354GF-21 [M/320mm] 手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン)
EA354GF-22 [L/320mm] 手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン)
EA354GF-26 [M/320mm] 手袋(厚手・塩化ビニール/ピンク)
EA354GF-27 [L/320mm] 手袋(厚手・塩化ビニール/ピンク)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top