詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GG-11

品名 : [S/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 130
サイズ S 全長(mm) 300
掌周り(mm) 190 中指長さ(mm) 75
材質 塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 カラー ホワイト
厚み(mm) 0.3 入数 1双
用途 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・園芸造園業などに。
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。
追加説明
カタログ価格

140 円(税抜)/ 154 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 178

(2026/10/28 14:28現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2196ページ
バリエーション一覧
EA354GG-11 [S/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ)
EA354GG-12 [M/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ)
EA354GG-13 [L/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top