品番 : EA354GG-13
品名 : [L/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 130 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 300 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 81 |
| 材質 | 塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 | カラー | ホワイト |
| 厚み(mm) | 0.3 | 入数 | 1双 |
| 用途 | 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・園芸造園業などに。 | ||
| 手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。 | |||
| 手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。 | |||
| 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 241 (2026/09/29 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GG-11 [S/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) |
| EA354GG-12 [M/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) |
| EA354GG-13 [L/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) |
ウェブカタログ画像
拡大
