詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GH-1

品名 : [M/600mm] 手袋(腕カバー付・厚手・塩化ビニール)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 140
サイズ M 全長(mm) 600
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 77
材質 手袋表・腕カバー:塩化ビニール
手袋裏:レーヨン・綿
厚み(mm) 0.6
重量 152g カラー ピンク
用途 農業・水産業・漁業・清掃サービス業などに。
肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。
手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
厚みのある裏毛つき手袋ですが、使いやすいやわらかな仕上がりです。
傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑え、いやな臭いの発生を防止します。
腕カバー部分はゆったりとしており、作業がしやすく、ぬぎはめしやすくなっております。
塩化ビニル樹脂製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性があります。
吊り下げに便利なフック穴(ハトメ)付き。
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2200ページ
バリエーション一覧
EA354GH-1 [M/600mm] 手袋(腕カバー付・厚手・塩化ビニール)
EA354GH-2 [L/650mm] 手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top