品番 : EA354GH-2
品名 : [L/650mm] 手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 140 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 650 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 手袋表・腕カバー:塩化ビニール 手袋裏:レーヨン・綿 |
厚み(mm) | 0.6 |
| 重量 | 180g | カラー | バイオレット |
| 用途 | 農業・水産業・漁業・清掃サービス業などに。 | ||
| 肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。 | |||
| 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 | |||
| 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 | |||
| 厚みのある裏毛つき手袋ですが、使いやすいやわらかな仕上がりです。 | |||
| 傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。 | |||
| 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑え、いやな臭いの発生を防止します。 | |||
| 腕カバー部分はゆったりとしており、作業がしやすく、ぬぎはめしやすくなっております。 | |||
| 塩化ビニル樹脂製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性があります。 | |||
| 吊り下げに便利なフック穴(ハトメ)付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 87 (2026/08/08 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GH-1 [M/600mm] 手袋(腕カバー付・厚手・塩化ビニール) |
| EA354GH-2 [L/650mm] 手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール) |
ウェブカタログ画像
拡大
