品番 : EA354GH-21A
品名 : [M/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 774 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業/石油・化学関連業などに。 | サイズ | M |
| 全長(mm) | 650 | 掌周り(mm) | 215 |
| 中指長さ(mm) | 75 | 厚み(mm) | 1.0 |
| 材質 | 表:ニトリルゴム 裏:ポリエステル・綿 |
||
| 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。 | |||
| ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 | |||
| 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。 | |||
| 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 傷つきやすい指先は4重にコーティングし、強化しています。 | |||
| 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/20 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2200ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GH-21A [M/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) |
| EA354GH-22A [L/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) |
| EA354GH-23A [LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

