詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GH-23A

品名 : [LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 774
サイズ LL 全長(mm) 650
掌周り(mm) 250 中指長さ(mm) 86
材質 表:ニトリルゴム
裏:ポリエステル・綿
厚み(mm) 1.0
用途 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業/石油・化学関連業などに。
指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。
裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き
傷つきやすい指先は4重にコーティングし、強化しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
追加説明
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/26 21:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2200ページ

代替品

EA354BW-63
バリエーション一覧
EA354GH-21A [M/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)
EA354GH-22A [L/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)
EA354GH-23A [LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top