詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GH-6

品名 : [M/600mm] 手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 240
サイズ M 全長(mm) 600
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 78
材質 手袋表・腕カバー:塩化ビニール
手袋裏:レーヨン・綿
厚み(mm) 0.3
重量 98g 用途 農業・水産業・漁業・清掃サービス業などに。
肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛なしの薄手の手袋です。
手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。
手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。
手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
追加説明
カタログ価格

850 円(税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 108

(2026/10/06 13:59現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2200ページ
バリエーション一覧
EA354GH-6 [M/600mm] 手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)
EA354GH-7 [L/600mm] 手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top