品番 : EA354GH-7
品名 : [L/600mm] 手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 240 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 600 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 81 |
| 材質 | 手袋表・腕カバー:塩化ビニール 手袋裏:レーヨン・綿 |
厚み(mm) | 0.3 |
| 重量 | 104g | 用途 | 農業・水産業・漁業・清掃サービス業などに。 |
| 肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛なしの薄手の手袋です。 | |||
| 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 | |||
| 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 | |||
| 手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。 | |||
| 手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。 | |||
| 手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GH-6 [M/600mm] 手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール) |
| EA354GH-7 [L/600mm] 手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール) |
ウェブカタログ画像
拡大
