詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GJ-141

品名 : [S] 手袋(耐切創/DURACoil)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 DURACoil 546X
サイズ S 材質 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
全長(mm) 220 掌周り(mm) 165
中指長さ(mm) 75 厚み(mm) 1.0
入数 1双 カラー 本体:ホワイト
裾:グリーン
用途 食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業などに。 仕様 左右兼用
注意 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。
・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)
・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
・保管する時には直射日光を避けてください。
EN388:2016規格 耐切創レベルXC
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
使いきり手袋や革手袋など、さまざまな手袋のインナーとしても使用できます。
洗濯により繰り返し使用できます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/09/22 06:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2185ページ
バリエーション一覧
EA354GJ-141 [S] 手袋(耐切創/DURACoil)
EA354GJ-142 [M] 手袋(耐切創/DURACoil)
EA354GJ-143 [L] 手袋(耐切創/DURACoil)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354GJ-142(Lサイズ)です。
  • ※画像はEA354GJ-142(Lサイズ)です。
  • 入数1双

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top