品番 : EA354GJ-143
品名 : [L] 手袋(耐切創/DURACoil)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | DURACoil 546X |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 材質 | 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 |
| 全長(mm) | 230 | 掌周り(mm) | 190 |
| 中指長さ(mm) | 77 | 厚み(mm) | 1.0 |
| 入数 | 1双 | カラー | 本体:ホワイト 裾:レッド |
| 用途 | 食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業などに。 | 仕様 | 左右兼用 |
| 注意 | ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。) ・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 |
||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXC | |||
| グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 | |||
| 独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 | |||
| 使いきり手袋や革手袋など、さまざまな手袋のインナーとしても使用できます。 | |||
| 洗濯により繰り返し使用できます。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/07 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GJ-141 [S] 手袋(耐切創/DURACoil) |
| EA354GJ-142 [M] 手袋(耐切創/DURACoil) |
| EA354GJ-143 [L] 手袋(耐切創/DURACoil) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354GJ-142(Lサイズ)です。
