品番 : EA354GJ-151
品名 : [S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | DURACoil 576 |
---|---|---|---|
サイズ | S | 全長(mm) | 220 |
掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 77 |
材質 | 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 |
厚み(mm) | 1.2 |
入数 | 1双 | カラー | 本体:グレー 裾:グリーン |
用途 | 機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業などに。 | 注意 | ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。 |
ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
EN388:2016規格 耐切創レベルXC | |||
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。 | |||
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
洗濯により繰り返し使用できます。 | |||
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 | |||
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/06/18 08:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2246ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354GJ-151 [S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) |
EA354GJ-152 [M] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) |
EA354GJ-153 [L] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) |
EA354GJ-154 [LL] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) |