詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GJ-152

品名 : [M] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 DURACoil 576
サイズ M 全長(mm) 240
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 79
材質 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)
繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
厚み(mm) 1.2
入数 1双 カラー 本体:グレー
裾:ブルー
用途 機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業などに。 注意 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
ANSI規格 耐切創レベルA4
EN388:2016規格 耐切創レベルXC
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
追加説明
カタログ価格

1,660 (税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/07 23:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2187ページ
バリエーション一覧
EA354GJ-151 [S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
EA354GJ-152 [M] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
EA354GJ-153 [L] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
EA354GJ-154 [LL] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354GJ-153(Lサイズ)です。
  • ※画像はEA354GJ-153(Lサイズ)です。
  • ゴムの種類
  • 入数1双\n※商品はMサイズです。
  • ※画像はEA354GJ-154(XLサイズ)です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top