詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GJ-52

品名 : [L] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 KV660
サイズ L 全長(mm) 300
掌周り(mm) 235 中指長さ(mm) 83
材質 表:塩化ビニール 
裏:ケブラー、ポリエステル
滑り止め材質 塩化ビニール
コーティング材質 塩化ビニール ゲージ数 10ゲージ(ケブラー部分)
厚み(mm) 1.6 入数 1双
重量 230g カラー ブルー
用途 金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。
ANSI規格 耐切創レベルA2
EN388:2016規格 耐切創レベルXB
特殊配合の塩化ビニル樹脂を全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。
裏布にアラミド繊維(ケブラーR)を採用しています。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/17 22:52現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2196ページ

代替品

EA354HB-8
  • 品番

    EA354HB-8

  • コメント

    変更点:材質

バリエーション一覧
EA354GJ-51 [M] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)
EA354GJ-52 [L] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)
EA354GJ-53 [XL] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top