品番 : EA354GJ-53
品名 : [XL] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | KV660 |
|---|---|---|---|
| サイズ | XL | 全長(mm) | 320 |
| 掌周り(mm) | 250 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 材質 | 表:塩化ビニール 裏:ケブラー、ポリエステル |
滑り止め材質 | 塩化ビニール |
| コーティング材質 | 塩化ビニール | ゲージ数 | 10ゲージ(ケブラー部分) |
| 厚み(mm) | 1.6 | 入数 | 1双 |
| 重量 | 260g | カラー | ブルー |
| 用途 | 金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。 | ||
| ANSI規格 耐切創レベルA2 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXB | |||
| 特殊配合の塩化ビニル樹脂を全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。 | |||
| 裏布にアラミド繊維(ケブラーR)を採用しています。 | |||
| 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/17 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2196ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GJ-51 [M] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE) |
| EA354GJ-52 [L] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE) |
| EA354GJ-53 [XL] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE) |

