詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GJ-57

品名 : [L] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 544
サイズ L 全長(mm) 230
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 82
材質 樹脂部:ポリウレタン
繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
厚み(mm) 1.1
カラー 本体:グレー
裾:ライトブルー
用途 機械工業/精密機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業などに。
EN388:2016規格 耐切創レベル3A
薄手でフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/08/07 23:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2185ページ
バリエーション一覧
EA354GJ-55 [S] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)
EA354GJ-56 [M] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)
EA354GJ-57 [L] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)
EA354GJ-58 [LL] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top